Prodotti /

Cod. Rexel
7P570232
Cod. Produttore
570232
Cod. EAN
4046548002706

Informazioni di prodotto

Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con contatti 1NO + 2NC
  • Affidabilità nel controllo delle posizioni per impianti efficienti
Interruttore meccanico di sicurezza PSENME con configurazione 1 contatto normalmente aperto e 2 contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche industriali, questo dispositivo assicura una protezione efficace grazie alla sua struttura robusta e ai contatti di alta qualità. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e sicurezza, offre prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO , 2 NC.

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

90 mm

lunghezza del sensore

33 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 80 °C

Produttore

Interruttore meccanico sicurezza PSEN me3.2 1NO 2NC attuatore radiale industriale