Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P570001
Cod. Produttore
570001
Cod. EAN
4046548002904

Informazioni di prodotto

Il sistema di sicurezza PSENME 1S/1AR garantisce protezione affidabile e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Interblocco a molla che riduce i tempi di montaggio
  • Contatti multipli per connessioni versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con bloccaggio meccanico
  • Risparmio energetico grazie alla bassa tensione di alimentazione (24 V AC/DC)
  • Affidabilità nel funzionamento per protezione continua
Interruttore di sicurezza meccanico PSENme con contatti 1S/1AR, progettato per garantire un blocco affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un funzionamento preciso e duraturo per il controllo di sicurezza delle macchine. Il design compatto e robusto assicura un’installazione semplice e una protezione efficace contro accessi non autorizzati, migliorando la sicurezza operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradi ale, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42,5 mm

altezza del sensore

184 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

1500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Sistema sicurezza PSENME 1S/1AR bloccaggio meccanico interblocco a molla 24V AC/DC per ripari mobili