Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
7P570303
Cod. Produttore
570303
Cod. EAN
4046548062823

Informazioni di prodotto

Interruttore a fune con pulsante di arresto di emergenza, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla custodia in plastica leggera
  • Montaggio rapido con componenti intuitivi
  • Elasticità regolabile fino a 175 N per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatti 2xNC+2xNO per un controllo affidabile
  • Risparmio energetico grazie a un sistema di arresto efficiente
  • Affidabilità garantita per la protezione in situazioni di emergenza
PSEN RS2.0-175 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua precisione e facilità di integrazione nei sistemi di automazione, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto a diverse configurazioni, è ideale per chi cerca un dispositivo robusto e performante nel settore dell’elettronica industriale. Descrizione del produttore: Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inp lastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.

colore

Rosso

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

37 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore a fune PSEN RS2.0-175 con pulsante emergenza, custodia plastica, contatti 2xNC+2xNO, sicurezza industriale