Prodotti /

Cod. Rexel
7P630382
Cod. Produttore
630382
Cod. EAN
4046548047776

Informazioni di prodotto

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 con sensore laser ad alta portata, ideale per protezione corpo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai connettori M12 4 poli
  • Compatibilità con sistemi esistenti senza necessità di cavi aggiuntivi
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e collaudo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione corpo certificata PL “e”
  • Maggiore affidabilità e durata del sistema
  • Risparmio energetico grazie al sensore laser a basso consumo
Il sensore PSEN OP4S-1-2 è un dispositivo di sicurezza progettato per l'automazione industriale, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti difficili. Questo sensore offre un rilevamento preciso e sicuro, ideale per applicazioni di controllo accessi e protezione macchine. La sua configurazione semplice e l'installazione rapida lo rendono una soluzione efficace per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e automatizzati. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,se nsore laser con portata incrementata, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4po li, connessione trasmettitore: connettore maschio M12 4 poli, cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

68,2 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

portata del campo di protezione

40 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

requisito unità di analisi

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 sensore laser alta portata protezione corpo connettori M12 4 poli