Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
7P631127
Cod. Produttore
631127
Cod. EAN
4046548086874

Informazioni di prodotto

Barriera fotoelettrica di sicurezza con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Collegamento in cascata senza zona morta
  • Struttura sottile per facile montaggio
  • Connettore M12 standard per cablaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile di tipo 4, PL “e” per sicurezza massima
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia efficiente a 24 V
  • Altezza campo protetto di 1200 mm per una copertura ottimale
Il dispositivo PSEN OP4H-SL-24-120/1 è una barriera fotoelettrica di sicurezza progettata per garantire la protezione nelle applicazioni industriali. Caratterizzata da un design compatto e robusto, questa barriera offre un rilevamento affidabile grazie ai sensori ottici integrati. Alimentata a 24 V, assicura un funzionamento stabile e continuo, ideale per il controllo di accessi e la salvaguardia di aree pericolose. La costruzione resistente e il collegamento semplice la rendono adatta a un'ampia gamma di impieghi nell'automazione industriale, migliorando la sicurezza operativa senza compromettere l'efficienza. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 24 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: collegamento in cascata senza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

tempo di reazione

13 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

1200 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

24 mm

larghezza del sensore

15,4 mm

altezza del sensore

1200 mm

lunghezza del sensore

32,6 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e 24V altezza protezione 1200 mm connettore M12 montaggio semplice