Descrizione del prodotto
La barriera fotoelettrica PSEN OP4H-A-30-165/1 è un dispositivo di sicurezza industriale progettato per proteggere le aree di lavoro e prevenire incidenti. Caratterizzata da un design compatto e robusto, garantisce un rilevamento affidabile grazie a sensori ottici di alta precisione. Questo prodotto è ideale per l’installazione in ambienti industriali dove è necessario monitorare l’accesso e assicurare la sicurezza degli operatori. La barriera è dotata di componenti elettronici resistenti e offre un’elevata compatibilità con sistemi di automazione elettrica, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione mano(versi one 30 mm), altezza campo protetto 1650 mm. Caratteristiche: muting, blanking,colleg amento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.