Prodotti /

Cod. Rexel
7P631004
Cod. Produttore
631004
Cod. EAN
4046548075496

Informazioni di prodotto

PSEN op4F-A-14-090/1
Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 4 PL “e”, protezione dita(versi one 14 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collega mento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V , collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

numero di uscite semiconduttori sicure

2

dissolvenza possibile

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

22 MILLISECOND

portata del campo di protezione

7 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

906,3 mm

lunghezza del sensore

40,8 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C