Prodotti /

Cod. Rexel
7P630380
Cod. Produttore
630380
Cod. EAN
4046548047752

Informazioni di prodotto

Barriera fotoelettrica di sicurezza con protezione corpo, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori M12 standard
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplici e rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione corpo di tipo 2, PL “c”
  • Efficienza energetica garantita da sensori a infrarossi
Il sensore PSEN OP2S-1-1 è un dispositivo di sicurezza progettato per il rilevamento affidabile in applicazioni industriali. Caratterizzato da un corpo compatto e robusto, garantisce un funzionamento preciso e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per il monitoraggio di posizioni o ostacoli, assicurando elevati standard di sicurezza. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti anche in ambienti gravosi. Questo sensore rappresenta una soluzione efficace per il controllo e la protezione nelle linee di produzione automatizzate. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,se nsore a infrarossi, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4 poli, connessionetrasme ttitore: 4 poli connettore maschio M12, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

55 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

150 mA

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

requisito unità di analisi

Lunghezza d'onda del sensore

800 NANOMETER

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 2 PL c protezione corpo sensori infrarossi connettori M12 installazione rapida