Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506308
Cod. Produttore
506308
Cod. EAN
4046548060294

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetico di sicurezza con design compatto e robusto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio M8 a 4 poli
  • Montaggio rapido con modello rettangolare e altezza contenuta (18 mm)
  • Protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per la sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente
Interruttore magnetico di sicurezza PSEN MA con corrente nominale di 4A e lunghezza cavo di 50 cm. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali, è dotato di connettore integrato per un collegamento semplice e rapido. L’involucro compatto e resistente assicura durata e protezione in ambienti di lavoro impegnativi. Il colore giallo facilita l’identificazione visiva, migliorando la sicurezza operativa. Questo interruttore magnetico è ideale per il monitoraggio di porte, sportelli e altre protezioni mobili, contribuendo a prevenire accessi non autorizzati e a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, la distanza di commutazione dipendedall’attu atore, altezza 18 mm, contenuto confezione = 1 sensore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26,4 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto IP67 con connettore M8 4 poli per impianti industriali