Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506411
Cod. Produttore
506411
Cod. EAN
4046548066791

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetico di sicurezza compatto e affidabile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio M8 a 4 poli
  • Design compatto con altezza di soli 13 mm per spazi ridotti
  • Grado di protezione IP67 per utilizzo in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatti 2 n/o
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia di commutazione a distanza di 3 mm
  • Affidabilità e lunga durata del sensore
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto 2 n/o connettore M8 4 poli IP67 industria