Prodotti /

Cod. Rexel
7P542005
Cod. Produttore
542005
Cod. EAN
4046548077544

Informazioni di prodotto

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicure zza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegament o in serie, modello lungo, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12

larghezza del sensore

101,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

19 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C