Prodotti /

Cod. Rexel
7P542059
Cod. Produttore
542059
Cod. EAN
4046548077421

Informazioni di prodotto

PSEN cs5.1 M12/8 1switch
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao =8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato.

larghezza del sensore

101,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

19 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C