Descrizione del prodotto
Il dispositivo PSEN CS4.1P è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un design compatto e robusto con custodia di colore giallo ad alta visibilità. È dotato di un cavo integrato per un collegamento semplice e affidabile, ideale per il monitoraggio sicuro di macchinari e impianti elettrici. Questo sensore garantisce elevati standard di sicurezza e precisione nella rilevazione, contribuendo a proteggere operatori e attrezzature in ambienti di lavoro industriali. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M8 8 poli, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecomple tamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.