Prodotti /

Cod. Rexel
7P541162
Cod. Produttore
541162
Cod. EAN
4046548077216

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza RFiD con programmazione flessibile e alta protezione IP6K9K.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con cavo di collegamento da 10 m
  • Programmazione fino a 8 volte per adattarsi a diverse esigenze
  • Compatibilità con attuatore separato per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie a 2 uscite a semiconduttore
  • Resistenza a condizioni ambientali estreme (IP6K9K)
  • Risparmio energetico e affidabilità nel funzionamento
Sensore di sicurezza PSEN CS4.1B con tecnologia Teach-in integrata, progettato per applicazioni di controllo e protezione in ambito elettrico. Dotato di 8 uscite, offre un funzionamento affidabile e preciso, garantendo elevati standard di sicurezza. Il design compatto e il cavo di collegamento di colore giallo facilitano l’installazione e l’integrazione nei sistemi esistenti. Ideale per ambienti industriali, assicura una risposta rapida e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c avo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecod ificato, programmabile max. 8 volte.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD programmabile 8 volte IP6K9K cavo 10 m per automazione industriale