Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P541109
Cod. Produttore
541109
Cod. EAN
4046548065695

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza RFID con design compatto e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio M12 8 poli
  • Collegabile in serie per configurazioni flessibili
  • Supporto per programmazione SDD con 8 procedure disponibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con 2 uscite a semiconduttore disicurezza
  • Protezione IP67 per ambienti difficili
  • Risparmio energetico e affidabilità garantita
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,15 m, 1 direzione di azionamento, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,c on attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD PSEN cs4.1 M12 8 poli cavo 0,15 m IP67 11 mm commutazione