Prodotti /

Cod. Rexel
7P541053
Cod. Produttore
541053
Cod. EAN
4046548060836

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza RFiD con uscite a semiconduttore, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio M12 a 5 poli
  • Risparmio di tempo con configurazione codificata e senza necessità di attuatore incluso
  • Protezione IP67 per ambienti industriali complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con due uscite di sicurezza a semiconduttore
  • Affidabilità nel funzionamento con azionamento in una sola direzione
  • Riduzione dei fermi macchina grazie a componenti robusti e codificati
Interruttore codificato PSEN CS3.1N progettato per applicazioni di sicurezza industriale, caratterizzato da un design compatto e robusto con custodia gialla ad alta visibilità. Dotato di connettore integrato e cavo flessibile, garantisce un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di automazione. Ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e protezioni mobili, assicura un funzionamento preciso e durevole in ambienti industriali. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, questo interruttore è un componente essenziale per migliorare la sicurezza delle macchine e prevenire accessi non autorizzati. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, la distanza di commutazione dipendedal l’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttore codificato (senza attuatore).

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD 2 uscite semiconduttore connettore M12 IP67 industriale