Prodotti /

Cod. Rexel
7P541064
Cod. Produttore
541064
Cod. EAN
4046548067132

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza RFiD con elevate prestazioni e protezione IP67.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore maschio M12 a 8 poli
  • Risparmio di tempo con cavo integrato da 1,5 m
  • Compatibilità con sistemi in serie per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate con doppia uscita a semiconduttore di sicurezza
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti industriali gravosi
  • Riduzione dei consumi grazie alla tecnologia RFiD avanzata
Il prodotto PSEN CS3.1 M12/8-1.5M è un interruttore codificato progettato per applicazioni elettriche di precisione. Dotato di connettore M12 a 8 poli e cavo lungo 1,5 metri, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. Questo interruttore è ideale per il controllo e la sicurezza in impianti industriali, offrendo robustezza e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La codifica integrata assicura un funzionamento preciso e senza errori, rendendolo una scelta eccellente per sistemi di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 1,5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, collegabile inserie, contenuto confezione = 1 interruttore codificato, senza attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD IP67 2 uscite semiconduttore connettore M12 8 poli cavo 1,5 m uso industriale