Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P540150
Cod. Produttore
540150
Cod. EAN
4046548003000

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza RFID con programmazione flessibile e alta protezione IP67.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore M12 a 8 poli
  • Programmazione fino a 8 volte per adattarsi a diverse esigenze
  • Design compatto con attuatore separato per maggiore praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con due uscite a semiconduttore
  • Protezione IP67 per resistenza a polvere e acqua
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
Il dispositivo PSEN CS2.1P è un interruttore di sicurezza codificato singolo, progettato per garantire un elevato livello di sicurezza nelle applicazioni industriali. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e barriere protettive. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti di lavoro gravosi. Il connettore integrato facilita l’installazione e la manutenzione, mentre le indicazioni di stato visive permettono un controllo immediato del funzionamento. Questo interruttore è una soluzione efficiente per la protezione degli operatori e il rispetto delle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M12 a 8 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodifi cato, programmabile max 8 volte.

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFID programmabile IP67 connettore M12 8 poli 4 direzioni azionamento