Descrizione del prodotto
Interruttore codificato PSEN CS1.1P progettato per applicazioni di sicurezza industriale, caratterizzato da un design compatto e robusto con custodia di colore giallo ad alta visibilità. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile delle aperture di sicurezza, integrando funzioni di monitoraggio dello stato con segnali di alimentazione, guasto e ingresso. Ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e barriere, assicura elevati standard di protezione e facilità di installazione grazie al connettore integrato. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazi one 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodif icato, senza attuatore.