Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P522127
Cod. Produttore
522127
Cod. EAN
4046548026740

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico con design compatto e alta protezione IP69K, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cavo preinstallato da 10 m
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e senza attuatore incluso
  • Compatibilità con PSEN ix1 per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità certificata TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Elevata protezione IP69K per ambienti difficili
  • Efficienza nella sicurezza con distanza di commutazione ottimale
Il cavo PSEN 2.1B-20 è un componente elettrico con isolamento magnetico, dal diametro di 8 mm e una lunghezza di 10 metri. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, contribuendo a mantenere la qualità del segnale e la sicurezza degli impianti elettrici. La colorazione gialla facilita l'identificazione e l'installazione in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP69Kcon cavo 10 m (PUR), la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm, altezza 13mm , per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensoresenza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto IP69K 2 NO cavo 10 m per applicazioni industriali PSEN ix1