Prodotti /

Cod. Rexel
7P505225
Cod. Produttore
505225
Cod. EAN
4046548003437

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag certificato ATEX, ideale per applicazioni industriali sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con connettore maschio M8 a 4 poli
  • Collegamento in serie semplificato
  • Incluso sistema di fissaggio rapido con clip

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza certificata ATEX
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel controllo di sicurezza magnetico
Sensore di sicurezza PSEN 1.2P-25 progettato per applicazioni industriali con certificazione ATEX, ideale per ambienti a rischio di esplosione. Il dispositivo garantisce un monitoraggio affidabile grazie alla tecnologia di rilevamento avanzata, assicurando la protezione delle macchine e degli operatori. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la compatibilità con sistemi di sicurezza industriale ne amplia l’utilizzo. Il sensore è caratterizzato da un design resistente e materiali di alta qualità, adatti a condizioni operative severe. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4 poli, collegamento in serie, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

42,7 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico PSENmag ATEX connettore M8 4 poli fissaggio rapido industriale