Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P505222
Cod. Produttore
505222
Cod. EAN
4046548003451

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetico di sicurezza con design compatto e alta protezione IP67.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore maschio M8 4 poli
  • Montaggio rapido con modello rotondo M30
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con distanza di commutazione di 8 mm
  • Elevata sicurezza operativa in applicazioni con PSEN ix1
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti difficili
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione =1 pz. con attuatore.

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto IP67 M30 connettore M8 4 poli distanza 8 mm per PSEN ix1