Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P505220
Cod. Produttore
505220
Cod. EAN
4046548003468

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetico di sicurezza con design compatto e protezione IP67.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al connettore maschio M8 a 4 poli
  • Modello rotondo M30 per un montaggio versatile
  • Affidabilità elevata con distanza di commutazione di 8 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un funzionamento preciso e sicuro
  • Maggiore sicurezza operativa con interruttore a 2 contatti normalmente aperti
Sensore di sicurezza PSEN 1.2P-20 con contatto magnetico integrato, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Offre un sistema di rilevamento affidabile con protezione contro aperture non autorizzate, garantendo sicurezza e controllo nelle macchine automatiche. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e barriere, contribuisce a prevenire incidenti e a mantenere la conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenutoconfe zione =1 pz. con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

36 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza 2 n/o connettore M8 4 poli modello rotondo M30 IP67 distanza commutazione 8 mm