Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P515120
Cod. Produttore
515120
Cod. EAN
4046548003376

Informazioni di prodotto

Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M30, IP67, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e al modello standard M30
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e la configurazione semplice
  • Elevata protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dal sensore magnetico
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un funzionamento efficiente
  • Manutenzione minima dovuta alla robustezza del prodotto
Magnete PSEN 1.2-20 di colore giallo, progettato per applicazioni nel settore dei materiali elettrici. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza e controllo. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il magnete è compatibile con dispositivi di monitoraggio e sensori, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua costruzione permette un facile montaggio e una connessione stabile, rendendolo un elemento essenziale per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M30, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,al tezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Produttore

Attuatore cilindrico M30 IP67 per interruttore sicurezza magnetico applicazioni industriali