Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P504222
Cod. Produttore
504222
Cod. EAN
4046548003536

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico con installazione semplice e veloce, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connettore maschio M8 a 4 poli per un collegamento rapido
  • Design compatto con altezza di soli 13 mm
  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata grazie alla distanza di commutazione di 8 mm
  • Riduzione dei tempi di fermo macchina
  • Maggiore sicurezza nelle applicazioni con PSEN ix1
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, distanza di commutazione 8mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo conattua tore.

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico 2 NO connettore M8 4 poli IP67 13mm PSEN ix1