Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P506412
Cod. Produttore
506412
Cod. EAN
4046548066807

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetico di sicurezza con design compatto e protezione IP67.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore maschio M8 a 4 poli
  • Riduzione dei tempi di montaggio con il modello rettangolare compatto
  • Possibilità di collegamento in serie con PSEN ix1 per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con doppio contatto normalmente aperto
  • Protezione IP67 per utilizzo affidabile in ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia di commutazione a distanza di 3 mm
Il dispositivo PSEN 1.1P-12 è un interruttore di sicurezza magnetico compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di protezioni mobili in impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo, assicurando il rilevamento preciso dello stato di chiusura delle protezioni. La sua struttura modulare permette un’installazione semplice e versatile, mentre la tecnologia magnetica assicura un’alta immunità alle interferenze elettriche. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo nei sistemi elettrici industriali. Descrizione del produttore: Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, percollegamen to in serie con PSEN ix1, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

42,8 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore magnetico sicurezza compatto IP67 2 n/o connettore M8 4 poli rettangolare per automazione industriale