Prodotti /

Cod. Rexel
7P524127
Cod. Produttore
524127
Cod. EAN
4046548026658

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico con design compatto e certificazioni internazionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al cavo preassemblato da 10 m in PUR
  • Montaggio rapido con distanza di commutazione di 8 mm
  • Robusto e resistente con grado di protezione IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da certificazioni TÜV, EAC, UL, ECOLAB
  • Funzionamento sicuro e costante senza necessità di manutenzione frequente
  • Risparmio energetico grazie a un dispositivo efficiente e duraturo
Cavo di collegamento giallo da 10 metri con sensore di sicurezza magnetico integrato di 8 mm. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento, facilitando l’installazione e la manutenzione di sistemi di sicurezza industriale. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano durata e resistenza negli ambienti di lavoro più esigenti. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo 10 m (PUR), IP69K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm,contenu to confezione = 1 pz. senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-10 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico 2 NO rettangolare 8 mm cavo 10 m IP69K certificato