›

Softstarter PSE60-600-70 60A 208-600V AC per motori trifase industriali pompe ventilatori compressori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAPSE60-600-7
Cod. Produttore ABWAPSE60-600-7
Cod. EAN 7320500400647

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione di controllo: 100-250 V AC
  • Controllo bifase con rampa tensione/coppia
  • Bypass integrato per risparmio energetico
  • Segnali uscita relè: RUN, TOR, Eventi
  • Protezione: limite corrente, blocco rotore
  • Serie: PSE60

Descrizione del prodotto

Avviatore graduale PSE60-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo consente di ridurre l'impulso di corrente iniziale, proteggendo l'impianto elettrico e aumentando la durata dei componenti. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un'accensione progressiva, assicura un funzionamento affidabile e una gestione ottimale della potenza. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate, offre prestazioni elevate e sicurezza operativa nel tempo. Descrizione del produttore: The softstarter PSE60-600-70 has a rated maximum operational current of 60 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in fieldbus communication Modbus RTU. You can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. PSE is a true general pur­pose softstarter. It’s a perfect balance be­tween high starting capacity and cost effi­ciency. Very suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

con display

grado di protezione (IP)

IP00

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

60 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

15 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

30 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

regolazione della coppia

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Serie

PSE60

Softstarter PSE60-600-70 60A 208-600V AC per motori trifase industriali pompe ventilatori compressori