Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1811180000
Cod. Produttore
1811180000
Cod. EAN
4032248290161

Informazioni di prodotto

PS 3.50/02/90 3.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un numero di piani pari a uno e dispone di due collegamenti elettrici. È progettato per garantire un adeguato grado di inquinamento e una categoria di sovratensione specifica, adatta a impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità. La struttura prevede un angolo ottimizzato tra circuito stampato e collegamento del conduttore, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo dispositivo si distingue per la sua compattezza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

11,9 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

PS

Produttore

Morsetto circuito stampato 3.5SN 2 poli compatto affidabile applicazioni elettriche