› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

PS 2/12 Barretta elettrica due fasi 12 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA556521
Cod. Produttore A556521
Cod. EAN 4016779556521

Informazioni principali

  • Descrizione: PS 2/12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD.
  • Serie: PS
  • Tipo: Busbar
  • Fasi: Due fasi
  • Moduli: 12 moduli
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme: EN 61439-1:2021, EN 60947-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS 2/12 Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

2

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

12

lunghezza

214 mm

Numero moduli DIN

12

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

6

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

44729 mm

Serie

PS

PS 2/12 Barretta elettrica due fasi 12 moduli per quadri elettrici