Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS518B1MAL2
Cod. Produttore
XS518B1MAL2
Cod. EAN
3666916014387

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 5 mm
  • Tipo sensore: Induttivo cilindrico M18
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68 e IP69K
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Corrente commutazione: 5...300 mA AC / 5...200 mA DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di prossimità induttivo cilindrico (M18) Schneider Electric OsiSense XS ha una superificie di rilevamento in termoplastica e corpo in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 5 mm, funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA, UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

62 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT