Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173740000
Cod. Produttore
1173740000
Cod. EAN
4032248966189

Informazioni di prodotto

PRV 8 SW 35X15 RT/WS

Documentazione tecnica

PRV 8 SW 35X15 RT/WS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile in impianti con configurazioni complesse fino a otto piani. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e ottimizzare la distribuzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la capacità di mantenere prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo, offrendo un’efficienza elevata e una gestione ottimale del flusso elettrico. Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

8

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetti componibili multipiano PRV 8 SW 35x15 collegamenti elettrici professionali ingombro minimo