Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1267830000
Cod. Produttore
1267830000
Cod. EAN
4032248112814

Informazioni di prodotto

PRV 8 BL 35X15 RT/WS

Documentazione tecnica

PRV 8 BL 35X15 RT/WS è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da dimensioni compatte di 35x15 mm, è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell’ambito degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate in applicazioni con più piani di collegamento. La sua costruzione è pensata per facilitare l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

250 V

lunghezza

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

8

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetti componibili multipiano 35x15 mm per impianti elettrici precisione e robustezza