Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173830000
Cod. Produttore
1173830000
Cod. EAN
4032248966240

Informazioni di prodotto

PRV 4 SW 35X7.5 RT

Documentazione tecnica

PRV 4 SW 35X7.5 RT è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta con dimensioni di 35x7.5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono collegamenti stabili e sicuri su più piani, fino a quattro livelli. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, assicurando durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto componibile elettrico 4 piani 35x7,5 mm per impianti professionali