Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1267890000
Cod. Produttore
1267890000
Cod. EAN
4032248112753

Informazioni di prodotto

PRV 4 BL 35X15 RT

Documentazione tecnica

PRV 4 BL 35X15 RT è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento efficiente e sicuro. Ideale per installazioni su più piani, supporta fino a quattro livelli, assicurando versatilità e adattabilità in diversi contesti elettrici. La sua struttura compatta e resistente permette un montaggio agevole, mentre i materiali di alta qualità assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è pensato per rispondere alle esigenze di connessioni elettriche precise e stabili, contribuendo a un impianto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Morsetti componibili a più piani per collegamenti a ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetti componibili 4 piani 35x15 mm collegamenti elettrici compatti e resistenti