Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1M30AB120EX
Cod. Produttore
XS1M30AB120EX
Cod. EAN
3666916019504

Informazioni di prodotto

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente uscita: 4...20 mA analogica
  • Distanza nominale rilevamento: 10 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni corpo: Ø 30 mm, lunghezza 50 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. Il sensore è conforme alla direttiva 94/9/EC - ATEX. Pertanto, è adatto per atmosfere esplosive. È progettato per il controllo/monitoraggio della posizione, dello spostamento e della deformazione. Il principio di funzionamento di questo sensore è quello di un oscillatore rallentato. Il grado di smorzamento dipende dalla distanza di un oggetto dal lato di rilevamento. Il sensore rileva la distanza e produce una corrente di uscita con un valore direttamente proporzionale a questa distanza. È un sensore con un diametro di 30mm e un segnale di uscita analogico da 4mA a 20mA. Due fili, alimentazione DC, da 12V a 24V. È dotato di un involucro metallico cilindrico con un diametro di 30mm e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

10 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

50 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT