Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX518A3PBM12
Cod. Produttore
XX518A3PBM12
Cod. EAN
3666916080481

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Ultrasonico
  • Distanza nominale: 508 mm
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NC
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18x77.62 mm
  • Consumo corrente: 40 mA
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità ultrasonico con corpo cilindrico M18, progettato per rilevare oggetti a distanza fino a 500 mm. Dotato di robusta struttura adatta all'uso in ambienti industriali, garantisce precisione e affidabilità nelle applicazioni di automazione e controllo. Alimentazione a bassa tensione e uscita PNP per un'integrazione semplice e sicura nei sistemi elettrici. Il design compatto e la protezione IP67 assicurano resistenza a polvere e umidità, rendendolo ideale per installazioni in condizioni difficili.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

40 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

300 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Analogico

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Metallo

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

77,62 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente

-30 ... 70 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 208 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 208 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX