›

PROX ULTRASONICO M18 500MM

Cod. Rexel TEXX518A3PAM12
Cod. Produttore XX518A3PAM12
Cod. EAN 3666916079843

Informazioni principali

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 0,05-0,5 m
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: Valox
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Precisione ripetibilità: 1,27 %

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

77,6 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

PROX ULTRASONICO M18 500MM
€ 160,34 x 1 pz.
(pz.)