Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX518A3PAL2
Cod. Produttore
XX518A3PAL2
Cod. EAN
3666916079850

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...24 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 0,5 m regolabile
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 64 mm
  • Uscita: PNP NO
  • Cavo: 2 m precablato
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XX è un'offerta di sensori che utilizzano la tecnologia a ultrasuoni per il rilevamento di qualsiasi materiale, senza contatto. Il prodotto presenta un corpo cilindrico precablato in plastica, con di diametro 18mm. Il cavo è lungo 2m. Alimentazione DC, funzione NO, uscita a stato solido PNP, sistema a diffusione. Distanza di rilevamento: 0,50m, regolabile da remoto o tramite il pulsante teach esterno.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

0,7 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

64 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX