Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX518A3NAM12
Cod. Produttore
XX518A3NAM12
Cod. EAN
3666916079867

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Tipo uscita: NPN, 1 NO
  • Distanza nominale rilevamento: 0,5 m regolabile
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: Valox
  • Dimensioni: Ø18 mm x 79 mm
  • Corrente max commutazione: 100 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

79 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX