Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX518A1KAM12
Cod. Produttore
XX518A1KAM12
Cod. EAN
3666916079881

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Portata nominale: 0,15 m
  • Tipo uscita: 2 NO PNP + NPN
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: ULTEM
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin
  • Dimensioni: M18 x 65 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola ULTEM, una distanza di rilevamento di 0,15 m, uscita PNP + NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

80 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

19 mm

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

60 mA

precisione di ripetizione relativa

0,7 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

74 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

19 ... 152 mm

intervallo di misura lunghezza

25 ... 152 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX