Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX512A2NAM8
Cod. Produttore
XX512A2NAM8
Cod. EAN
3666916079904

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente max commutazione: 100 mA
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Distanza rilevamento: 0,10 m fissa
  • Uscita: NPN, 1 NO
  • Materiale involucro: ULTEM
  • Connettore: M8 3 pin

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola ULTEM, una distanza di rilevamento di 0,10 m, uscita NPN con funzione NA e un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

125 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

6,4 mm

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

25 mA

scostamento di linearità relativo

0,7 %

precisione di ripetizione relativa

0,7 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

12 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

6,4 ... 102 mm

intervallo di misura lunghezza

6,4 ... 102 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX