Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX218A3PFM12
Cod. Produttore
XX218A3PFM12
Cod. EAN
3666916080009

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Portata nominale: 0,5 m regolabile
  • Uscita: 1 NO PNP
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 79 mm
  • Materiale: Plastica Valox
  • Certificazioni: CE, UL, cCSAus
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma XX è un'offerta di sensori che utilizzano la tecnologia a ultrasuoni per il rilevamento di qualsiasi materiale, senza contatto. Il prodotto è progettato per monitorare 2 livelli di riempimento. Il prodotto presenta un involucro cilindrico in plastica, con diametro di 18mm e un connettore M12 a 4 vie. Alimentazione DC, funzione NO, uscita a stato solido PNP, sistema di rilevamento a diffusione. Distanza di rilevamento: 0,50m, regolabile da remoto o tramite il pulsante teach esterno.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

300000 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

79 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX