Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX7F1A2PAL01M
Cod. Produttore
XX7F1A2PAL01M12
Cod. EAN
3666916079768

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza rilevamento: 0,1 m fissa
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: ULTEM
  • Dimensioni: 33x19x7,6 mm
  • Corrente max commutazione: 100 mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni piatto OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola ULTEM, una distanza di rilevamento di 0,10 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore ultrasonico a parallelepipedo piatto per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie 2 punti di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

100 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

6,4 mm

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

25 mA

precisione di ripetizione relativa

0,7 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

7,6 mm

altezza del sensore

19 mm

lunghezza del sensore

33 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

6,2 ... 102 mm

intervallo di misura lunghezza

6,2 ... 102 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX