Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX7V1A1PAM12
Cod. Produttore
XX7V1A1PAM12
Cod. EAN
3666916079737

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: PNP, 1 NO
  • Distanza rilevamento: 0,5 m regolabile
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: Valox
  • Dimensioni (HxLxP): 44x18x60 mm
  • Corrente max commutazione: 100 mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore ultrasonico piatto OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX. Ha una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore ultrasonico a parallelepipedo per scopi generici, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla sua filettatura cilindrica e a 2 dadi di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

43,8 mm

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

51 ... 508 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX