Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXB18A3PAM12
Cod. Produttore
XXB18A3PAM12
Cod. EAN
3666916080276

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente max commutazione: 100 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 0-0,508 m
  • Uscita: PNP a stato solido
  • Connettore: M12 4 pin
  • Dimensioni corpo: Ø18 x 79 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma XX è un'offerta di sensori che utilizzano la tecnologia a ultrasuoni per il rilevamento di qualsiasi materiale, senza contatto. Il prodotto è dotato di un corpo cilindrico in plastica, con diametro di 18mm, e un connettore M12 a 4 vie. Alimentazione DC, funzione NO, uscita a stato solido PNP, sistema reflex. Distanza di rilevamento: 0,50m, regolabile da remoto o tramite il pulsante teach esterno.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

40 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

Procedura di impostazione

Teach-In

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

79 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

0 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

0 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX