›

PROX ULTRA. ANA. M18 500MM

Cod. Rexel TEXX918A3F1M12
Cod. Produttore XX918A3F1M12
Cod. EAN 3666916080443

Informazioni principali

  • Serie: Ultrasonic sensors XX
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Portata nominale: 0,5 m regolabile
  • Uscita segnale: 0...10 V analogica
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale involucro: Valox
  • Connettore: M12 4 pin maschio
  • Precisione ripetibilità: 1,27%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo sensore ultrasonico cilindrico con uscita analogica può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla sua filettatura cilindrica e a 2 dadi di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

Esecuzione dell'uscita analogica

0 V ... 10 V

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

77,6 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX

PROX ULTRA. ANA. M18 500MM
€ 182,58 x 1 pz.
(pz.)