Prodotti /

Cod. Rexel
TEXX918A3C2M12
Cod. Produttore
XX918A3C2M12
Cod. EAN
3666916080450

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Ultrasuoni
  • Distanza nominale: 0,5 m regolabile
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Uscita: Analogica 4-20 mA
  • Grado protezione: IP67 IEC 60529
  • Materiale custodia: Valox
  • Connessione: Connettore M12 4 pin
  • Serie: Ultrasonic sensors XX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach) e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo sensore ultrasonico cilindrico con uscita analogica può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla sua filettatura cilindrica e a 2 dadi di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

Esecuzione dell'uscita analogica

4 mA ... 20 mA

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

zona cieca

51 mm

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Cilindro, filettatura

standard per interfacce

Altro

corrente a vuoto

40 mA

precisione di ripetizione relativa

1,27 %

materiale della superficie attiva del sensore

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

77,6 mm

temperatura ambiente

-20 ... 65 °C

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

distanza regolabile

51 ... 508 mm

intervallo di misura lunghezza

51 ... 508 mm

Serie

Ultrasonic sensors XX