Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV12373L10E
Cod. Produttore
XSAV12373L10EX
Cod. EAN
3666916019450

Informazioni di prodotto

PROX ROT EX M30 SN=10MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXSAV12373L10E è un dispositivo di commutazione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design robusto, offre un collegamento elettrico tramite cavo radiale, ideale per applicazioni industriali. La sua uscita di commutazione PMP/PNP assicura un contatto di apertura efficiente. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un sensore con una condizione meccanica di montaggio allineata, rendendolo una scelta eccellente per molteplici utilizzi.

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

81 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V