›

PROX M8P+ SN 2,5MM NO PNP

Cod. Rexel TEXS608B1PAM12
Cod. Produttore XS608B1PAM12
Cod. EAN 3666916013229

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Tensione alimentazione: 12-48 V DC
  • Tipo uscita: PNP NO
  • Distanza di rilevamento: 2,5 mm
  • Materiale involucro: Acciaio inox 303
  • Grado protezione: IP67
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Lunghezza totale: 62 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore induttivo Schneider Electric cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in acciaio inox 303. Ha una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

2,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

61 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

tensione di alimentazione

12 ... 48 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

PROX M8P+ SN 2,5MM NO PNP
€ 40,45 x 1 pz.
(pz.)